Motion
KC060AR0-RBC

RBC Bearings
KC060AR0-RBC

Rodamiento de bolas de sección fina - 6.0000 pulg. de diámetro interior, 6.7500 pulg. de diámetro exterior, 0.3750 pulg. de ancho, abierto, sin anillo a presión, C0
Artículo MI #00110177
No. Fabricante KC060AR0-RBC
Precio2,194.43 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

RBC Bearings
KC060AR0-RBC

Rodamiento de bolas de sección fina - 6.0000 pulg. de diámetro interior, 6.7500 pulg. de diámetro exterior, 0.3750 pulg. de ancho, abierto, sin anillo a presión, C0
Artículo MI #00110177
No. Fabricante KC060AR0-RBC
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
Precio2,194.43 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
KC060AR0 BRG

Especificaciones

  • Tipo de orificio
    Recto
  • Diámetro interno
    6.0000 pulg.
  • Diámetro exterior
    6.7500 pulg.
  • Ancho general
    0.3750 pulg.
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • Número de filas
    1
  • Autorización interna
    C0
  • Material de la jaula
    Latón
  • Capacidad de carga dinámica radial
    4690 lbf
  • Ancho del anillo interior
    0.375 pulg.
  • Capacidad de carga estática radial
    10820 lbf
  • Material del cojinete
    52100 Acero de calidad de cojinetes
  • Forma de anillo exterior
    Plano
  • Clasificación de precisión
    ABEC 1
  • Material del retenedor de bola
    Latón
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • RPM Máx.
    3140 rpm
  • Espacio libre
    C0
  • Tipo de retén de bola
    Separador de cavidades circulares
  • Descripción
    KC060AR0 BRG
  • Radio de filete
    0.040 pulg.
  • Estándares cumplidos
    AISI 52100, MIL-PRF-3192
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    250 °F
  • Serie
    RBC®
  • Número de Upc del fabricante
    637400026646
  • UPC_NO
    637400026646
  • Peso
    0.63 lb
  • Ángulo de contacto
    30 °
  • Número de catálogo del fabricante
    KC060AR0-RBC
  • Material
    52100 Acero de calidad de cojinetes
  • Tipo
    Cojinete de bolas de contacto angular
  • Tipo de cojinete
    Cojinete de bolas de contacto angular
  • Tipo de producto
    Rodamientos de bolas de sección fina
  • Detalles adicionales
    KC060AR0-RBC - Cojinetes de bolas de sección fina - Contacto angular, tipo A
  • Descripción larga
    KC060AR0-RBC ofrece un orificio de 6.0000 pulg., tipo abierto recto, 6.7500 pulg. de diámetro exterior y 0.3750 pulg. de ancho para dispositivos de precisión.

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo