Descripción general
Especificaciones
- Tipo de orificioRecto
- Diámetro interno6.5000 pulg.
- Diámetro exterior7.2500 pulg.
- Ancho general0.3750 pulg.
- Tipo de cierreAbierta(s)
- Anillo a presión incluidoSin anillo a presión
- Rango de temperatura de funcionamiento-65 a +250 °F
- Autorización internaC0
- Tipo de cojineteRodamientos de bolas de sección fina
- Material del cojineteAcero
- Clasificación de precisiónABEC 1 (clase ISO normal)
- DescripciónKC065CP0 BRG
- Radio de filete0.04 pulg.
- Estándares cumplidosAISI 52100
- UPC_NO662729178127
- Peso0.68 lb
- Ángulo de contactoNo aplicable
- Número de catálogo del fabricanteKC065CP0
- Tipo de selloAbierta(s)
- Tipo de cojineteContacto radial
- Tipo de productoRodamientos de bolas de sección fina
- Descripción largaKC065CP0 El cojinete de bolas de sección fina tiene 6.5000 pulg. de diámetro interior, diámetro interior recto, cierre abierto, 7.2500 pulg. de diámetro exterior, 0.3750 pulg. de ancho, perfecto para aplicaciones de tolerancia ajustada.