Motion
KC075CP0-RBC

RBC Bearings
KC075CP0-RBC

Rodamiento de bolitas delgado RBC®: 7.5000 in de diámetro interno, 8.2500 in de diámetro externo, 0.3750 in de ancho, abierto, C0
Artículo MI #00110237
No. Fabricante KC075CP0-RBC
Precio1,890.01 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

RBC Bearings
KC075CP0-RBC

Rodamiento de bolitas delgado RBC®: 7.5000 in de diámetro interno, 8.2500 in de diámetro externo, 0.3750 in de ancho, abierto, C0
Artículo MI #00110237
No. Fabricante KC075CP0-RBC
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
Su precio$1,890.01/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
KC075CP0 BRG

Especificaciones

  • Tipo de orificio
    Recto
  • Diámetro interno
    7.5000 pulg.
  • Diámetro exterior
    8.2500 pulg.
  • Ancho general
    0.3750 pulg.
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Ranura de llenado de tipo de fila
    Ranura sin llenado
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • Número de filas
    1
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -60 A 250 °F
  • Autorización interna
    C0
  • Material de la jaula
    Latón/No metálico
  • Capacidad de carga dinámica radial
    1600 lbf
  • Ancho del anillo interior
    0.3750 pulg.
  • Capacidad de carga estática radial
    3790 lbf
  • Material del cojinete
    52100 Acero de calidad de cojinetes
  • Forma de anillo exterior
    Recto
  • Clasificación de precisión
    ABEC 1F
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • RPM Máx.
    2540 rpm
  • Descripción
    KC075CP0 BRG
  • Radio de filete
    0.040 pulg.
  • Estándares cumplidos
    MIL-PRF-23827, MIL-PRF-3150
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    250 °F
  • Características de resistencia
    Resistente a la corrosión
  • Serie
    RBC®
  • Número de Upc del fabricante
    637400026882
  • UPC_NO
    637400026882
  • Peso
    0.78 lb
  • Número de catálogo del fabricante
    KC075CP0-RBC
  • Tipo de sello
    Abierta(s)
  • Tipo de cojinete
    Contacto radial
  • Tipo de producto
    Rodamientos de bolas de sección fina
  • Detalles adicionales
    KC075CP0-RBC - Rodamientos de bolas de sección fina - Contacto radial, tipo C - Orificio de 7.5", 8.25" OD, 0.375" de ancho
  • Descripción larga
    KC075CP0-RBC proporciona 7.5000 pulg. de diámetro interior, cierre abierto recto, 8.2500 pulg. de diámetro exterior y 0.3750 pulg. de ancho para automatización de precisión.

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo