Descripción general
Especificaciones
- Tipo de orificioRecto
- Diámetro interno9.0000 pulg.
- Diámetro exterior9.7500 pulg.
- Ancho general0.3750 pulg.
- Tipo de cierreAbierta(s)
- Anillo a presión incluidoSin anillo a presión
- Rango de temperatura de funcionamiento-65 a +250 °F
- Autorización internaC0
- Capacidad de carga dinámica radial1822 lbf
- Tipo de cojineteRodamientos de bolas de sección fina
- Capacidad de carga estática radial5520 lbf
- Material del cojineteAcero
- Clasificación de precisiónABEC 1 (clase ISO normal)
- Material del retenedor de bolaLatón
- Tipo de retén de bolaSeparador de cavidades circulares
- DescripciónKC090AR0 BRG
- Radio de filete0.04 pulg.
- Estándares cumplidosAISI 52100
- UPC_NO662729290324
- Peso0.98 lb
- Ángulo de contacto30 °
- Número de catálogo del fabricanteKC090AR0
- Tipo de selloAbierta(s)
- Tipo de cojineteContacto angular
- Tipo de productoRodamientos de bolas de sección fina
- Descripción largaKC090AR0 tiene un orificio de 9.0000 pulg., tipo abierto recto, 9.7500 pulg. de diámetro exterior y 0.3750 pulg. de ancho, ideal para dispositivos de precisión.