Motion
KC100AR0
Rodamiento de bolitas delgado: 10.0000 in de diámetro interno, 10.7500 in de diámetro externo, 0.3750 in de ancho, abierto, C0
Artículo MI #00110281
No. Fabricante KC100AR0
Precio4,458.80 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Rodamiento de bolitas delgado: 10.0000 in de diámetro interno, 10.7500 in de diámetro externo, 0.3750 in de ancho, abierto, C0
Artículo MI #00110281
No. Fabricante KC100AR0
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
Precio4,458.80 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
KC100AR0 BRG

Especificaciones

  • Tipo de orificio
    Recto
  • Diámetro interno
    10.0000 pulg.
  • Diámetro exterior
    10.7500 pulg.
  • Ancho general
    0.3750 pulg.
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -65 a +250 °F
  • Autorización interna
    C0
  • Capacidad de carga dinámica radial
    1942 lbf
  • Tipo de cojinete
    Rodamientos de bolas de sección fina
  • Capacidad de carga estática radial
    6140 lbf
  • Material del cojinete
    Acero
  • Clasificación de precisión
    ABEC 1 (clase ISO normal)
  • Material del retenedor de bola
    Latón
  • Tipo de retén de bola
    Separador de cavidades circulares
  • Descripción
    KC100AR0 BRG
  • Radio de filete
    0.04 pulg.
  • Estándares cumplidos
    AISI 52100
  • UPC_NO
    662729313429
  • Peso
    1.06 lb
  • Ángulo de contacto
    30 °
  • Número de catálogo del fabricante
    KC100AR0
  • Tipo de sello
    Abierta(s)
  • Tipo de cojinete
    Contacto angular
  • Tipo de producto
    Rodamientos de bolas de sección fina
  • Descripción larga
    KC100AR0 El cojinete incluye 10.0000 pulg. de diámetro interior, diámetro interior recto, cierre abierto, 10.7500 pulg. de diámetro exterior, 0.3750 pulg. de ancho, diseñado para transmisiones de precisión.

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo