Descripción general
Especificaciones
- Tipo de orificioRecto
- Diámetro interno11.0000 pulg.
- Diámetro exterior11.7500 pulg.
- Ancho general0.3750 pulg.
- Tipo de cierreAbierta(s)
- Anillo a presión incluidoSin anillo a presión
- Ángulo de contacto30 °
- Material del cojineteAcero
- Tipo de cojineteCojinetes de contacto de cuatro puntos
- Material de la jaulaLatón/No metálico
- DescripciónKC110XP0 BRG
- UPC_NO662729274089
- Radio de filete0.04 pulg.
- Recubrimiento de acabadoSin recubrimiento
- Autorización internaC0
- Rango de temperatura de funcionamiento-65 a +250 °F
- Clasificación de precisiónABEC 1 (clase ISO normal)
- Capacidad de carga dinámica radial2496 lbf
- Capacidad de carga estática radial5470 lbf
- SerieKC
- Estándares cumplidosAISI 52100
- Peso1.16 lb
- Tipo de productoCojinetes de contacto de cuatro puntos