Motion
KD040XP0-RBC

RBC Bearings
KD040XP0-RBC

Rodamientos de contacto de cuatro puntos: 4.0000 in de diámetro interno, 5.0000 in de diámetro externo, 0.5000 in de ancho, abierto
Artículo MI #00110348
No. Fabricante KD040XP0-RBC
Precio1,130.94 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

RBC Bearings
KD040XP0-RBC

Rodamientos de contacto de cuatro puntos: 4.0000 in de diámetro interno, 5.0000 in de diámetro externo, 0.5000 in de ancho, abierto
Artículo MI #00110348
No. Fabricante KD040XP0-RBC
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
Precio1,130.94 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
KD040XP0 BRG

Especificaciones

  • Tipo de orificio
    Recto
  • Diámetro interno
    4.0000 pulg.
  • Diámetro exterior
    5.0000 pulg.
  • Ancho general
    0.5000 pulg.
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -65 a +250 °F
  • Autorización interna
    C0
  • Material de la jaula
    Latón/compuesto
  • Capacidad de carga dinámica radial
    2311 lbf
  • Ancho del anillo interior
    0.5000 pulg.
  • Capacidad de carga estática radial
    3080 lbf
  • Material del cojinete
    52100 Acero de calidad de cojinetes
  • Forma de anillo exterior
    Plano
  • Clasificación de precisión
    ABEC 1
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • RPM Máx.
    2670 rpm
  • Espacio libre
    C0
  • Descripción
    KD040XP0 BRG
  • Radio de filete
    0.06 pulg.
  • Estándares cumplidos
    MIL-PRF-3150, AISI 52100
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    121.1 oC
  • Serie
    RBC®
  • Número de Upc del fabricante
    637400027636
  • UPC_NO
    637400027636
  • Peso
    0.78 lb
  • Ángulo de contacto
    30 °
  • Número de catálogo del fabricante
    KD040XP0-RBC
  • Material
    52100 Acero de calidad de cojinetes
  • Temperatura mínima de funcionamiento
    -53.9 oC
  • Estilo
    Cojinete de contacto de cuatro puntos
  • Tipo
    Rodamiento de bolas de sección fina
  • Tipo de cojinete
    Cojinete de contacto de cuatro puntos
  • Tipo de producto
    Rodamientos de bolas de sección fina
  • Descripción larga
    KD040XP0-RBC ofrece 4.0000 pulg. de diámetro interior, tipo abierto recto, 5.0000 pulg. de diámetro exterior y 0.5000 pulg. de ancho para uso industrial ligero.

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo