Motion
KD055AR0-RBC

RBC Bearings
KD055AR0-RBC

Rodamiento de bolas de sección fina - 5.5000 pulg. de diámetro interior, 6.5000 pulg. de diámetro exterior, 0.5000 pulg. de ancho, abierto, sin anillo a presión, C0
Artículo MI #00110430
No. Fabricante KD055AR0-RBC
Precio1,802.79 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

RBC Bearings
KD055AR0-RBC

Rodamiento de bolas de sección fina - 5.5000 pulg. de diámetro interior, 6.5000 pulg. de diámetro exterior, 0.5000 pulg. de ancho, abierto, sin anillo a presión, C0
Artículo MI #00110430
No. Fabricante KD055AR0-RBC

Disponibilidad:
En existencia
Red de proveedores
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$1,802.79/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
KD055AR0 BRG

Especificaciones

  • Tipo de orificio
    Recto
  • Diámetro interno
    5.5000 pulg.
  • Diámetro exterior
    6.5000 pulg.
  • Ancho general
    0.5000 pulg.
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • Número de filas
    1
  • Autorización interna
    C0
  • Material de la jaula
    Latón
  • Capacidad de carga dinámica radial
    7660 lbf
  • Ancho del anillo interior
    0.500 pulg.
  • Capacidad de carga estática radial
    13680 lbf
  • Material del cojinete
    52100 Acero de calidad de cojinetes
  • Forma de anillo exterior
    Plano
  • Clasificación de precisión
    ABEC 1
  • Material del retenedor de bola
    Latón
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • RPM Máx.
    3330 rpm
  • Espacio libre
    C0
  • Tipo de retén de bola
    Separador de cavidades circulares
  • Descripción
    KD055AR0 BRG
  • Radio de filete
    0.06 pulg.
  • Estándares cumplidos
    AISI 52100, MIL-PRF-3206
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    250 °F
  • Serie
    RBC®
  • Número de Upc del fabricante
    637400027261
  • UPC_NO
    637400027261
  • Peso
    1.06 lb
  • Ángulo de contacto
    30 °
  • Número de catálogo del fabricante
    KD055AR0-RBC
  • Material
    52100 Acero de calidad de cojinetes
  • Tipo
    Cojinete de bolas de contacto angular
  • Tipo de cojinete
    Cojinete de bolas de contacto angular
  • Tipo de producto
    Rodamientos de bolas de sección fina
  • Detalles adicionales
    KD055AR0-RBC - Cojinetes de bolas de sección fina - Contacto angular, tipo A
  • Descripción larga
    KD055AR0-RBC ofrece 5.5000 pulg. de diámetro interior, cierre abierto recto, 6.5000 pulg. de diámetro exterior y 0.5000 pulg. de ancho para robótica.

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo