Descripción general
- AISI 52100 Acero sin sellos ni blindajes
- Grosor radial de sección transversal estándar 1/2" x ancho 1/2"
- KAYDON Precision Clase 1 según ABEC 1F
- Cojinete de contacto radial (Tipo C): cojinete de bolas radial de una hilera de diseño convencional
- Se trata de un conjunto tipo Conrad, lo que significa que se ensambla mediante el desplazamiento excéntrico de la pista interior dentro de la pista exterior, lo que permite la inserción de aproximadamente la mitad de un complemento completo de bolas
- Aunque el cojinete tipo C está diseñado principalmente para aplicación de carga radial, se puede configurar para aceptar cierta carga axial (empujadura) en cualquier dirección
- Pero, si el empuje es una preocupación, se debe considerar un conjunto de cojinetes de contacto angular para la aplicación específica
Especificaciones
- Tipo de orificioRecto
- Diámetro interno12.0000 pulg.
- Diámetro exterior13.0000 pulg.
- Ancho general0.5000 pulg.
- Tipo de cierreAbierta(s)
- Anillo a presión incluidoSin anillo a presión
- Rango de temperatura de funcionamiento-65 a +250 °F
- Autorización internaC0
- Tipo de cojineteRodamientos de bolas de sección fina
- Material del cojineteAcero
- Clasificación de precisiónABEC 1 (clase ISO normal)
- DescripciónKD120CP0 BRG
- Radio de filete0.06 pulg.
- Estándares cumplidosAISI 52100
- UPC_NO662729274096
- Peso2.25 lb
- Ángulo de contactoNo aplicable
- Número de catálogo del fabricanteKD120CP0
- Tipo de selloAbierta(s)
- Tipo de cojineteContacto radial
- Tipo de productoRodamientos de bolas de sección fina
- Descripción largaKD120CP0 ofrece 12.0000 pulg. de diámetro interior, tipo abierto recto, 13.0000 pulg. de diámetro exterior y 0.5000 pulg. de ancho para cajas de engranajes aeroespaciales.