Descripción general
Especificaciones
- Tipo de orificioRecto
- Diámetro interno4.0000 pulg.
- Diámetro exterior5.5000 pulg.
- Ancho general0.7500 pulg.
- Tipo de cierreAbierta(s)
- Anillo a presión incluidoSin anillo a presión
- Rango de temperatura de funcionamiento-65 a +250 °F
- Autorización internaC0
- Capacidad de carga dinámica radial3736 lbf
- Tipo de cojineteRodamientos de bolas de sección fina
- Capacidad de carga estática radial6350 lbf
- Material del cojineteAcero
- Clasificación de precisiónABEC 1 (clase ISO normal)
- Material del retenedor de bolaLatón
- Tipo de retén de bolaSeparador de cavidades circulares
- DescripciónKF040AR0 BRG
- Radio de filete0.08 pulg.
- Estándares cumplidosAISI 52100
- UPC_NO662729182827
- Peso1.92 lb
- Ángulo de contacto30 °
- Número de catálogo del fabricanteKF040AR0
- Tipo de selloAbierta(s)
- Tipo de cojineteContacto angular
- Tipo de productoRodamientos de bolas de sección fina
- Descripción largaKF040AR0 ofrece 4.0000 pulg. de diámetro interior, tipo abierto recto, 5.5000 pulg. de diámetro exterior y 0.7500 pulg. de ancho para automatización.