Motion
KF040CP0
Rodamiento de bolitas delgado: 4.0000 in de diámetro interno, 5.5000 in de diámetro externo, 0.7500 in de ancho, abierto, C0
Artículo MI #00110623
No. Fabricante KF040CP0
Precio1,211.18 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Rodamiento de bolitas delgado: 4.0000 in de diámetro interno, 5.5000 in de diámetro externo, 0.7500 in de ancho, abierto, C0
Artículo MI #00110623
No. Fabricante KF040CP0
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
Precio1,211.18 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
KF040CP0 BRG

Especificaciones

  • Tipo de orificio
    Recto
  • Diámetro interno
    4.0000 pulg.
  • Diámetro exterior
    5.5000 pulg.
  • Ancho general
    0.7500 pulg.
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -65 a +250 °F
  • Autorización interna
    C0
  • Tipo de cojinete
    Rodamientos de bolas de sección fina
  • Material del cojinete
    Acero
  • Clasificación de precisión
    ABEC 1 (clase ISO normal)
  • Descripción
    KF040CP0 BRG
  • Radio de filete
    0.08 pulg.
  • Estándares cumplidos
    AISI 52100
  • UPC_NO
    662729182896
  • Peso
    1.90 lb
  • Ángulo de contacto
    No aplicable
  • Número de catálogo del fabricante
    KF040CP0
  • Tipo de sello
    Abierta(s)
  • Advertencia de aplicación de empuje
    Este producto no se puede utilizar en aplicaciones de empuje
  • Tipo de cojinete
    Contacto radial
  • Tipo de producto
    Rodamientos de bolas de sección fina
  • Descripción larga
    KF040CP0 ofrece un cojinete de bolas de sección delgada de 4.0000 pulg. de diámetro recto, tipo abierto, 5.5000 pulg. de diámetro exterior y 0.7500 pulg. de ancho para máquinas de empaque.

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo