Descripción general
Especificaciones
- Tipo de orificioRecto
- Diámetro interno4.7500 pulg.
- Diámetro exterior6.2500 pulg.
- Ancho general0.7500 pulg.
- Tipo de cierreAbierta(s)
- Anillo a presión incluidoSin anillo a presión
- Rango de temperatura de funcionamiento-65 a +250 °F
- Autorización internaC0
- Capacidad de carga dinámica radial4034 lbf
- Tipo de cojineteRodamientos de bolas de sección fina
- Capacidad de carga estática radial7330 lbf
- Material del cojineteAcero
- Clasificación de precisiónABEC 1 (clase ISO normal)
- Material del retenedor de bolaLatón
- Tipo de retén de bolaSeparador de cavidades circulares
- DescripciónKF047AR0 BRG
- Radio de filete0.08 pulg.
- Estándares cumplidosAISI 52100
- UPC_NO662729183503
- Peso2.26 lb
- Ángulo de contacto30 °
- Número de catálogo del fabricanteKF047AR0
- Tipo de selloAbierta(s)
- Tipo de cojineteContacto angular
- Tipo de productoRodamientos de bolas de sección fina
- Descripción largaKF047AR0 El cojinete de bolas de sección fina cuenta con 4.7500 en diámetro recto, cierre abierto, 6.2500 en diámetro exterior y 0.7500 en ancho, adecuado para dispositivos médicos.