Motion
KF047CP0-RBC

RBC Bearings
KF047CP0-RBC

Rodamiento de bolitas delgado RBC®: 4.7500 in de diámetro interno, 6.2500 in de diámetro externo, 0.7500 in de ancho, abierto, C0
Artículo MI #00110678
No. Fabricante KF047CP0-RBC
Precio1,625.91 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

RBC Bearings
KF047CP0-RBC

Rodamiento de bolitas delgado RBC®: 4.7500 in de diámetro interno, 6.2500 in de diámetro externo, 0.7500 in de ancho, abierto, C0
Artículo MI #00110678
No. Fabricante KF047CP0-RBC
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
Su precio$1,625.91/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
KF047CP0 BRG

Especificaciones

  • Tipo de orificio
    Recto
  • Diámetro interno
    4.7500 pulg.
  • Diámetro exterior
    6.2500 pulg.
  • Ancho general
    0.7500 pulg.
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Ranura de llenado de tipo de fila
    Ranura sin llenado
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • Número de filas
    1
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -60 A 250 °F
  • Autorización interna
    C0
  • Material de la jaula
    Latón/No metálico
  • Capacidad de carga dinámica radial
    4310 lbf
  • Ancho del anillo interior
    0.7500 pulg.
  • Capacidad de carga estática radial
    6210 lbf
  • Material del cojinete
    52100 Acero de calidad de cojinetes
  • Forma de anillo exterior
    Recto
  • Clasificación de precisión
    ABEC 1F
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • RPM Máx.
    3640 rpm
  • Descripción
    KF047CP0 BRG
  • Radio de filete
    0.08 pulg.
  • Estándares cumplidos
    MIL-PRF-23827, MIL-PRF-3150
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    250 °F
  • Características de resistencia
    Resistente a la corrosión
  • Serie
    RBC®
  • Número de Upc del fabricante
    637400028107
  • UPC_NO
    637400028107
  • Peso
    2.2 lb
  • Número de catálogo del fabricante
    KF047CP0-RBC
  • Tipo de sello
    Abierta(s)
  • Tipo de cojinete
    Contacto radial
  • Tipo de producto
    Rodamientos de bolas de sección fina
  • Detalles adicionales
    KF047CP0-RBC - Rodamientos de bolas de sección fina - Contacto radial, tipo C - Orificio de 4.75", 6.25" OD, 0.75" de ancho
  • Descripción larga
    KF047CP0-RBC El cojinete incluye 4.7500 pulg. de diámetro interior, diámetro interior recto, cierre abierto, 6.2500 pulg. de diámetro exterior, 0.7500 pulg. de ancho, adecuado para dispositivos de alta precisión.

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo