Descripción general
Especificaciones
- Tipo de orificioRecto
- Diámetro interno4.7500 pulg.
- Diámetro exterior6.2500 pulg.
- Ancho general0.7500 pulg.
- Tipo de cierreAbierta(s)
- Anillo a presión incluidoSin anillo a presión
- Rango de temperatura de funcionamiento-65 a +250 °F
- Ángulo de contacto30 °
- Capacidad de carga dinámica radial5048 lbf
- Autorización internaC0
- Capacidad de carga estática radial6210 lbf
- Tipo de cojineteCojinetes de contacto de cuatro puntos
- Material del cojineteAcero
- Clasificación de precisiónABEC 1 (clase ISO normal)
- Material de la jaulaLatón/No metálico
- Recubrimiento de acabadoSin recubrimiento
- Radio de filete0.08 pulg.
- SerieKF
- Estándares cumplidosAISI 52100
- DescripciónKF047XP0 BRG
- UPC_NO662729183855
- Peso2.20 lb
- Tipo de productoCojinetes de contacto de cuatro puntos