Descripción general
Especificaciones
- Tipo de orificioRecto
- Diámetro interno5.5000 pulg.
- Diámetro exterior7.0000 pulg.
- Ancho general0.7500 pulg.
- Tipo de cierreAbierta(s)
- Anillo a presión incluidoSin anillo a presión
- Rango de temperatura de funcionamiento-65 a +250 °F
- Autorización internaC0
- Capacidad de carga dinámica radial4319 lbf
- Tipo de cojineteRodamientos de bolas de sección fina
- Capacidad de carga estática radial8310 lbf
- Material del cojineteAcero
- Clasificación de precisiónABEC 1 (clase ISO normal)
- Material del retenedor de bolaLatón
- Tipo de retén de bolaSeparador de cavidades circulares
- DescripciónKF055AR0 BRG
- Radio de filete0.08 pulg.
- Estándares cumplidosAISI 52100
- UPC_NO662729184197
- Peso2.59 lb
- Ángulo de contacto30 °
- Número de catálogo del fabricanteKF055AR0
- Tipo de selloAbierta(s)
- Tipo de cojineteContacto angular
- Tipo de productoRodamientos de bolas de sección fina
- Descripción largaKF055AR0 El cojinete de bolas de sección fina ofrece 5.5000 pulg. de diámetro interior, diámetro interior recto, cierre abierto, 7.0000 pulg. de diámetro exterior, 0.7500 pulg. de ancho, adecuado para cargas medias.