Descripción general
Especificaciones
- Tipo de orificioRecto
- Diámetro interno6.0000 pulg.
- Diámetro exterior7.5000 pulg.
- Ancho general0.7500 pulg.
- Tipo de cierreAbierta(s)
- Anillo a presión incluidoSin anillo a presión
- Rango de temperatura de funcionamiento-65 a +250 °F
- Autorización internaC0
- Tipo de cojineteRodamientos de bolas de sección fina
- Material del cojineteAcero
- Clasificación de precisiónABEC 1 (clase ISO normal)
- DescripciónKF060CP0 BRG
- Radio de filete0.08 pulg.
- Estándares cumplidosAISI 52100
- UPC_NO662729184715
- Peso2.70 lb
- Ángulo de contactoNo aplicable
- Número de catálogo del fabricanteKF060CP0
- Tipo de selloAbierta(s)
- Advertencia de aplicación de empujeEste producto no se puede utilizar en aplicaciones de empuje
- Tipo de cojineteContacto radial
- Tipo de productoRodamientos de bolas de sección fina
- Descripción largaKF060CP0 offers 6.0000 in bore, straight open Thin-Section Ball Bearing with 7.5000 in OD and 0.7500 in width for packaging automation.