Descripción general
Especificaciones
- Tipo de orificioRecto
- Diámetro interno6.5000 pulg.
- Diámetro exterior8.0000 pulg.
- Ancho general0.7500 pulg.
- Tipo de cierreAbierta(s)
- Anillo a presión incluidoSin anillo a presión
- Rango de temperatura de funcionamiento-65 a +250 °F
- Autorización internaC0
- Capacidad de carga dinámica radial4734 lbf
- Tipo de cojineteRodamientos de bolas de sección fina
- Capacidad de carga estática radial9770 lbf
- Material del cojineteAcero
- Clasificación de precisiónABEC 1 (clase ISO normal)
- Material del retenedor de bolaLatón
- Tipo de retén de bolaSeparador de cavidades circulares
- DescripciónKF065AR0 BRG
- Radio de filete0.08 pulg.
- Estándares cumplidosAISI 52100
- UPC_NO662729184975
- Peso2.94 lb
- Ángulo de contacto30 °
- Número de catálogo del fabricanteKF065AR0
- Tipo de selloAbierta(s)
- Tipo de cojineteContacto angular
- Tipo de productoRodamientos de bolas de sección fina
- Descripción largaKF065AR0 Rodamiento de bolas de sección fina con orificio de 6.5000 pulg., construcción abierta recta, 8.0000 pulg. de diámetro exterior y 0.7500 pulg. de ancho, ideal para máquinas herramienta.