Descripción general
Especificaciones
- Tipo de orificioRecto
- Diámetro interno7.5000 pulg.
- Diámetro exterior9.0000 pulg.
- Ancho general0.7500 pulg.
- Tipo de cierreAbierta(s)
- Anillo a presión incluidoSin anillo a presión
- Rango de temperatura de funcionamiento-65 a +250 °F
- Autorización internaC0
- Tipo de cojineteRodamientos de bolas de sección fina
- Material del cojineteAcero
- Clasificación de precisiónABEC 1 (clase ISO normal)
- DescripciónKF075CP0 BRG
- Radio de filete0.08 pulg.
- Estándares cumplidosAISI 52100
- UPC_NO662729281476
- Peso3.40 lb
- Ángulo de contactoNo aplicable
- Número de catálogo del fabricanteKF075CP0
- Tipo de selloAbierta(s)
- Advertencia de aplicación de empujeEste producto no se puede utilizar en aplicaciones de empuje
- Tipo de cojineteContacto radial
- Tipo de productoRodamientos de bolas de sección fina
- Descripción largaKF075CP0 El cojinete de bolas de sección fina incluye 7.5000 pulg. de diámetro interior, diámetro interior recto, cierre abierto, 9.0000 pulg. de diámetro exterior, 0.7500 pulg. de ancho, para aplicaciones rotativas de alta velocidad.