KF090CP0-RBC

RBC Bearings
KF090CP0-RBC

Rodamiento de bolitas delgado RBC®: 9.0000 in de diámetro interno, 10.5000 in de diámetro externo, 0.7500 in de ancho, abierto, C0
Artículo MI #00110823
No. Fabricante KF090CP0-RBC
Precio2,438.08 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

RBC Bearings
KF090CP0-RBC

Rodamiento de bolitas delgado RBC®: 9.0000 in de diámetro interno, 10.5000 in de diámetro externo, 0.7500 in de ancho, abierto, C0
Artículo MI #00110823
No. Fabricante KF090CP0-RBC

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$2,438.08/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
KF090CP0 BRG

Especificaciones

  • Tipo de orificio
    Recto
  • Diámetro interno
    9.0000 pulg.
  • Diámetro exterior
    10.5000 pulg.
  • Ancho general
    0.7500 pulg.
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Ranura de llenado de tipo de fila
    Ranura sin llenado
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • Número de filas
    1
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -60 A 250 °F
  • Autorización interna
    C0
  • Material de la jaula
    Latón/No metálico
  • Capacidad de carga dinámica radial
    5360 lbf
  • Ancho del anillo interior
    0.7500 pulg.
  • Capacidad de carga estática radial
    11000 lbf
  • Material del cojinete
    52100 Acero de calidad de cojinetes
  • Forma de anillo exterior
    Recto
  • Clasificación de precisión
    ABEC 1F
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • RPM Máx.
    2050 rpm
  • Descripción
    KF090CP0 BRG
  • Radio de filete
    0.08 pulg.
  • Estándares cumplidos
    MIL-PRF-23827, MIL-PRF-3150
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    250 °F
  • Características de resistencia
    Resistente a la corrosión
  • Serie
    RBC®
  • Número de Upc del fabricante
    637400028183
  • UPC_NO
    637400028183
  • Peso
    3.9 lb
  • Número de catálogo del fabricante
    KF090CP0-RBC
  • Tipo de sello
    Abierta(s)
  • Tipo de cojinete
    Contacto radial
  • Tipo de producto
    Rodamientos de bolas de sección fina
  • Detalles adicionales
    KF090CP0-RBC - Rodamientos de bolas de sección fina - Contacto radial, tipo C - Orificio de 9", 10.5" OD, 0.75" de ancho
  • Descripción larga
    KF090CP0-RBC tiene 9.0000 pulg. de diámetro interior, tipo abierto recto, 10.5000 pulg. de diámetro exterior y 0.7500 pulg. de ancho para transportadores automatizados.

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo