Descripción general
Especificaciones
- Tipo de orificioRecto
- Diámetro interno10.0000 pulg.
- Diámetro exterior11.5000 pulg.
- Ancho general0.7500 pulg.
- Tipo de cierreAbierta(s)
- Anillo a presión incluidoSin anillo a presión
- Rango de temperatura de funcionamiento-65 a +250 °F
- Autorización internaC0
- Capacidad de carga dinámica radial5890 lbf
- Tipo de cojineteRodamientos de bolas de sección fina
- Capacidad de carga estática radial14420 lbf
- Material del cojineteAcero
- Clasificación de precisiónABEC 1 (clase ISO normal)
- Material del retenedor de bolaLatón
- Tipo de retén de bolaSeparador de cavidades circulares
- DescripciónKF100AR0 BRG
- Radio de filete0.08 pulg.
- Estándares cumplidosAISI 52100
- UPC_NO662729121499
- Peso4.40 lb
- Ángulo de contacto30 °
- Número de catálogo del fabricanteKF100AR0
- Tipo de selloAbierta(s)
- Tipo de cojineteContacto angular
- Tipo de productoRodamientos de bolas de sección fina
- Descripción largaKF100AR0 Características de rodamiento de 10.0000 pulg. de diámetro interior, diámetro interior recto, cierre abierto, 11.5000 pulg. de diámetro exterior, 0.7500 pulg. de ancho, perfecto para conjuntos giratorios de precisión.