Descripción general
Especificaciones
- Tipo de orificioRecto
- Diámetro interno10.0000 pulg.
- Diámetro exterior11.5000 pulg.
- Ancho general0.7500 pulg.
- Tipo de cierreAbierta(s)
- Anillo a presión incluidoSin anillo a presión
- Número de filas1
- Autorización internaC0
- Material de la jaulaLatón
- Capacidad de carga dinámica radial17330 lbf
- Ancho del anillo interior0.750 pulg.
- Capacidad de carga estática radial41620 lbf
- Material del cojinete52100 Acero de calidad de cojinetes
- Forma de anillo exteriorPlano
- Clasificación de precisiónABEC 1
- Material del retenedor de bolaLatón
- Recubrimiento de acabadoSin recubrimiento
- RPM Máx.1860 rpm
- Espacio libreC0
- Tipo de retén de bolaSeparador de cavidades circulares
- DescripciónKF100AR0 BRG
- Radio de filete0.08 pulg.
- Estándares cumplidosAISI 52100, MIL-PRF-3232
- Temperatura máxima de funcionamiento250 °F
- SerieRBC®
- Número de Upc del fabricante637400027964
- UPC_NO637400027964
- Peso4.3 lb
- Ángulo de contacto30 °
- Número de catálogo del fabricanteKF100AR0-RBC
- Material52100 Acero de calidad de cojinetes
- TipoCojinete de bolas de contacto angular
- Tipo de cojineteCojinete de bolas de contacto angular
- Tipo de productoRodamientos de bolas de sección fina
- Detalles adicionalesKF100AR0-RBC - Cojinetes de bolas de sección fina - Contacto angular, tipo A
- Descripción largaKF100AR0-RBC El cojinete ofrece 10.0000 pulg. de diámetro interior, diámetro interior recto, cierre abierto, 11.5000 pulg. de diámetro exterior, 0.7500 pulg. de ancho, utilizado en variadores de alta velocidad.
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Soluciones de productividad de eritrocitos para extrusoras de procesamiento de alimentosLos cojinetes de empuje de rodillos cónicos RBC que utilizan acero limpio MAX3 dan como resultado mayores capacidades y una vida útil a la fatiga en las extrusoras de procesamiento de alimentos.
Ver la documentación
Rodamientos para equipos de yacimientos petrolíferos RBCEquipos para aplicaciones en yacimientos petrolíferos y petrolíferos: cojinetes de Lubron, cojinetes de empuje de rodillos cónicos, cojinetes cilíndricos de rodillos, cojinetes planos esféricos, cojinetes autolubricantes
Ver la documentación
Rodamientos cilíndricos y de bola de gran diámetro de RBCRodamientos de rodillos de servicio pesado, rodamientos de bolas y rodillos, rodamientos de bolas y rodamientos de empuje cilíndricos de rodillos de RBC Bearings.
Ver la documentación
RBC ImpactTuffLos rodamientos planos esféricos ImpactTuff mejoran la resistencia a las cargas de choque, lo que reduce el tiempo de inactividad.
Ver la documentación