Motion
KF100CP0-RBC

RBC Bearings
KF100CP0-RBC

Rodamiento de bolitas delgado RBC®: 10.0000 in de diámetro interno, 11.5000 in de diámetro externo, 0.7500 in de ancho, abierto, C0
Artículo MI #00110841
No. Fabricante KF100CP0-RBC
Precio2,691.76 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

RBC Bearings
KF100CP0-RBC

Rodamiento de bolitas delgado RBC®: 10.0000 in de diámetro interno, 11.5000 in de diámetro externo, 0.7500 in de ancho, abierto, C0
Artículo MI #00110841
No. Fabricante KF100CP0-RBC
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
Su precio$2,691.76/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
KF100CP0 BRG

Especificaciones

  • Tipo de orificio
    Recto
  • Diámetro interno
    10.0000 pulg.
  • Diámetro exterior
    11.5000 pulg.
  • Ancho general
    0.7500 pulg.
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Ranura de llenado de tipo de fila
    Ranura sin llenado
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • Número de filas
    1
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -60 A 250 °F
  • Autorización interna
    C0
  • Material de la jaula
    Latón/No metálico
  • Capacidad de carga dinámica radial
    5550 lbf
  • Ancho del anillo interior
    0.7500 pulg.
  • Capacidad de carga estática radial
    12130 lbf
  • Material del cojinete
    52100 Acero de calidad de cojinetes
  • Forma de anillo exterior
    Recto
  • Clasificación de precisión
    ABEC 1F
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • RPM Máx.
    1860 rpm
  • Descripción
    KF100CP0 BRG
  • Radio de filete
    0.08 pulg.
  • Estándares cumplidos
    MIL-PRF-23827, MIL-PRF-3150
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    250 °F
  • Características de resistencia
    Resistente a la corrosión
  • Serie
    RBC®
  • Número de Upc del fabricante
    637400028190
  • UPC_NO
    637400028190
  • Peso
    4.3 lb
  • Número de catálogo del fabricante
    KF100CP0-RBC
  • Tipo de sello
    Abierta(s)
  • Tipo de cojinete
    Contacto radial
  • Tipo de producto
    Rodamientos de bolas de sección fina
  • Detalles adicionales
    KF100CP0-RBC - Rodamientos de bolas de sección fina - Contacto radial, tipo C - Orificio de 10", 11.5" OD, 0.75" de ancho
  • Descripción larga
    KF100CP0-RBC El cojinete de bolas de sección fina incluye 10.0000 pulg. de diámetro interior, diámetro interior recto, cierre abierto, 11.5000 pulg. de diámetro exterior, 0.7500 pulg. de ancho, para maquinaria robusta.

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo