Descripción general
Especificaciones
- Tipo de orificioRecto
- Diámetro interno12.0000 pulg.
- Diámetro exterior13.5000 pulg.
- Ancho general0.7500 pulg.
- Tipo de cierreAbierta(s)
- Anillo a presión incluidoSin anillo a presión
- Rango de temperatura de funcionamiento-65 a +250 °F
- Autorización internaC0
- Capacidad de carga dinámica radial6487 lbf
- Tipo de cojineteRodamientos de bolas de sección fina
- Capacidad de carga estática radial17100 lbf
- Material del cojineteAcero
- Clasificación de precisiónABEC 1 (clase ISO normal)
- Material del retenedor de bolaLatón
- Tipo de retén de bolaSeparador de cavidades circulares
- DescripciónKF120AR0 BRG
- Radio de filete0.08 pulg.
- Estándares cumplidosAISI 52100
- UPC_NO662729270050
- Peso5.20 lb
- Ángulo de contacto30 °
- Número de catálogo del fabricanteKF120AR0
- Tipo de selloAbierta(s)
- Tipo de cojineteContacto angular
- Tipo de productoRodamientos de bolas de sección fina
- Descripción largaKF120AR0 El cojinete de bolas de sección fina tiene 12.0000 pulg. de diámetro interior, diámetro interior recto, cierre abierto, 13.5000 pulg. de diámetro exterior, 0.7500 pulg. de ancho, para variadores industriales.