Descripción general
Descripción del fabricante
KF140AR0 BRG
Especificaciones
- Tipo de orificioRecto
- Diámetro interno14.0000 pulg.
- Diámetro exterior15.5000 pulg.
- Ancho general0.7500 pulg.
- Tipo de cierreAbierta(s)
- Anillo a presión incluidoSin anillo a presión
- Rango de temperatura de funcionamiento-65 a +250 °F
- Autorización internaC0
- Capacidad de carga dinámica radial7043 lbf
- Tipo de cojineteRodamientos de bolas de sección fina
- Capacidad de carga estática radial19790 lbf
- Material del cojineteAcero
- Clasificación de precisiónABEC 1 (clase ISO normal)
- Material del retenedor de bolaLatón
- Tipo de retén de bolaSeparador de cavidades circulares
- DescripciónKF140AR0 BRG
- Radio de filete0.08 pulg.
- Estándares cumplidosAISI 52100
- UPC_NO662729122465
- Peso5.76 lb
- Ángulo de contacto30 °
- Número de catálogo del fabricanteKF140AR0
- Tipo de selloAbierta(s)
- Tipo de cojineteContacto angular
- Tipo de productoRodamientos de bolas de sección fina
- Descripción largaKF140AR0 El rodamiento ofrece 14.0000 pulg. de diámetro interior, diámetro interior recto, cierre abierto, 15.5000 pulg. de diámetro exterior, 0.7500 pulg. de ancho, perfecto para maquinaria aeroespacial y de precisión.
Datos de cumplimiento y seguridad
Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad