Descripción general
Especificaciones
- Tipo de orificioRecto
- Diámetro interno4.5000 pulg.
- Diámetro exterior6.5000 pulg.
- Ancho general1.0000 pulg.
- Tipo de cierreAbierta(s)
- Anillo a presión incluidoSin anillo a presión
- Rango de temperatura de funcionamiento-65 a +250 °F
- Autorización internaC0
- Material de la jaulaLatón/compuesto
- Capacidad de carga dinámica radial8205 lbf
- Ancho del anillo interior1.0000 pulg.
- Capacidad de carga estática radial8760 lbf
- Material del cojinete52100 Acero de calidad de cojinetes
- Forma de anillo exteriorPlano
- Clasificación de precisiónABEC 1
- Recubrimiento de acabadoSin recubrimiento
- RPM Máx.2180 rpm
- Espacio libreC0
- DescripciónKG045XP0 BRG
- Radio de filete0.08 pulg.
- Estándares cumplidosMIL-PRF-3150, AISI 52100
- Temperatura máxima de funcionamiento121.1 oC
- SerieRBC®
- Número de Upc del fabricante637400029012
- UPC_NO637400029012
- Peso4 lb
- Ángulo de contacto30 °
- Número de catálogo del fabricanteKG045XP0-RBC
- Material52100 Acero de calidad de cojinetes
- Temperatura mínima de funcionamiento-53.9 oC
- EstiloCojinete de contacto de cuatro puntos
- TipoRodamiento de bolas de sección fina
- Tipo de cojineteCojinete de contacto de cuatro puntos
- Tipo de productoRodamientos de bolas de sección fina
- Descripción largaKG045XP0-RBC El cojinete tiene 4.5000 pulg. de diámetro interior, diámetro interior recto, cierre abierto, 6.5000 pulg. de diámetro exterior, 1.0000 pulg. de ancho, utilizado en sistemas de automatización de fábrica.
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Soluciones de productividad de eritrocitos para extrusoras de procesamiento de alimentosLos cojinetes de empuje de rodillos cónicos RBC que utilizan acero limpio MAX3 dan como resultado mayores capacidades y una vida útil a la fatiga en las extrusoras de procesamiento de alimentos.
Ver la documentación
Rodamientos para equipos de yacimientos petrolíferos RBCEquipos para aplicaciones en yacimientos petrolíferos y petrolíferos: cojinetes de Lubron, cojinetes de empuje de rodillos cónicos, cojinetes cilíndricos de rodillos, cojinetes planos esféricos, cojinetes autolubricantes
Ver la documentación
Rodamientos cilíndricos y de bola de gran diámetro de RBCRodamientos de rodillos de servicio pesado, rodamientos de bolas y rodillos, rodamientos de bolas y rodamientos de empuje cilíndricos de rodillos de RBC Bearings.
Ver la documentación
RBC ImpactTuffLos rodamientos planos esféricos ImpactTuff mejoran la resistencia a las cargas de choque, lo que reduce el tiempo de inactividad.
Ver la documentación