Descripción general
Especificaciones
- Tipo de orificioRecto
- Diámetro interno5.0000 pulg.
- Diámetro exterior7.0000 pulg.
- Ancho general1.0000 pulg.
- Tipo de cierreAbierta(s)
- Ranura de llenado de tipo de filaRanura sin llenado
- Anillo a presión incluidoSin anillo a presión
- Número de filas1
- Rango de temperatura de funcionamiento-60 A 250 °F
- Autorización internaC0
- Material de la jaulaLatón/No metálico
- Capacidad de carga dinámica radial7570 lbf
- Ancho del anillo interior1 pulg.
- Capacidad de carga estática radial9850 lbf
- Material del cojinete52100 Acero de calidad de cojinetes
- Forma de anillo exteriorRecto
- Clasificación de precisiónABEC 1F
- Recubrimiento de acabadoSin recubrimiento
- RPM Máx.3330 rpm
- DescripciónKG050CP0 BRG
- Radio de filete0.08 pulg.
- Estándares cumplidosMIL-PRF-23827, MIL-PRF-3150
- Temperatura máxima de funcionamiento250 °F
- SerieRBC®
- Número de Upc del fabricante637400028800
- UPC_NO637400028800
- Peso4.3 lb
- Número de catálogo del fabricanteKG050CP0-RBC
- Tipo de selloAbierta(s)
- Tipo de cojineteContacto radial
- Tipo de productoRodamientos de bolas de sección fina
- Detalles adicionalesKG050CP0-RBC - Rodamientos de bolas de sección fina - Contacto radial, tipo C - Orificio de 5", 7" OD, 1" de ancho
- Descripción largaEl cojinete de bolas de sección fina KG050CP0-RBC tiene 5.0000 pulg. de diámetro interior, diámetro interior recto, cierre abierto, 7.0000 pulg. de diámetro exterior, 1.0000 pulg. de ancho. Adecuado para maquinaria de bajo perfil y alta velocidad.
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Soluciones de productividad de eritrocitos para extrusoras de procesamiento de alimentosLos cojinetes de empuje de rodillos cónicos RBC que utilizan acero limpio MAX3 dan como resultado mayores capacidades y una vida útil a la fatiga en las extrusoras de procesamiento de alimentos.
Ver la documentación
Rodamientos para equipos de yacimientos petrolíferos RBCEquipos para aplicaciones en yacimientos petrolíferos y petrolíferos: cojinetes de Lubron, cojinetes de empuje de rodillos cónicos, cojinetes cilíndricos de rodillos, cojinetes planos esféricos, cojinetes autolubricantes
Ver la documentación
Rodamientos cilíndricos y de bola de gran diámetro de RBCRodamientos de rodillos de servicio pesado, rodamientos de bolas y rodillos, rodamientos de bolas y rodamientos de empuje cilíndricos de rodillos de RBC Bearings.
Ver la documentación
RBC ImpactTuffLos rodamientos planos esféricos ImpactTuff mejoran la resistencia a las cargas de choque, lo que reduce el tiempo de inactividad.
Ver la documentación