Descripción general
Especificaciones
- Tipo de orificioRecto
- Diámetro interno5.5000 pulg.
- Diámetro exterior7.5000 pulg.
- Ancho general1.0000 pulg.
- Tipo de cierreAbierta(s)
- Anillo a presión incluidoSin anillo a presión
- Rango de temperatura de funcionamiento-65 a +250 °F
- Autorización internaC0
- Capacidad de carga dinámica radial7192 lbf
- Tipo de cojineteRodamientos de bolas de sección fina
- Capacidad de carga estática radial12320 lbf
- Material del cojineteAcero
- Clasificación de precisiónABEC 1 (clase ISO normal)
- Material del retenedor de bolaLatón
- Tipo de retén de bolaSeparador de cavidades circulares
- DescripciónKG055AR0 BRG
- Radio de filete0.08 pulg.
- Estándares cumplidosAISI 52100
- UPC_NO662729185958
- Peso4.73 lb
- Ángulo de contacto30 °
- Número de catálogo del fabricanteKG055AR0
- Tipo de selloAbierta(s)
- Tipo de cojineteContacto angular
- Tipo de productoRodamientos de bolas de sección fina
- Descripción largaKG055AR0 Características de rodamiento de 5.5000 pulg. de diámetro interior, diámetro interior recto, cierre abierto, 7.5000 pulg. de diámetro exterior, 1.0000 pulg. de ancho, ideal para robótica y sistemas automatizados.