Motion
KG055CP0
Rodamiento de bolitas delgado: 5.5000 in de diámetro interno, 7.5000 in de diámetro externo, 1.0000 in de ancho, abierto, C0
Artículo MI #00110994
No. Fabricante KG055CP0
Precio2,146.71 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Rodamiento de bolitas delgado: 5.5000 in de diámetro interno, 7.5000 in de diámetro externo, 1.0000 in de ancho, abierto, C0
Artículo MI #00110994
No. Fabricante KG055CP0
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
Su precio$2,146.71/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
KG055CP0 BRG
  • Acero AISI 52100 sin sellos ni protectores
  • Grosor radial de sección transversal estándar 1" x ancho 1"
  • KAYDON Precision Clase 1 según ABEC 1F
  • Cojinete de contacto radial (Tipo C): un cojinete de bolas radial de una hilera de diseño convencional
  • Se trata de un conjunto tipo Conrad, lo que significa que se ensambla mediante el desplazamiento excéntrico de la pista interior dentro de la pista exterior, lo que permite la inserción de aproximadamente la mitad de un complemento completo de bolas
  • Aunque el cojinete tipo C está diseñado principalmente para aplicación de carga radial, se puede configurar para aceptar cierta carga axial (empujadura) en cualquier dirección
  • Pero, si el empuje es una preocupación, se debe considerar un conjunto de cojinetes de contacto angular para la aplicación específica

Especificaciones

  • Tipo de orificio
    Recto
  • Diámetro interno
    5.5000 pulg.
  • Diámetro exterior
    7.5000 pulg.
  • Ancho general
    1.0000 pulg.
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -65 a +250 °F
  • Autorización interna
    C0
  • Tipo de cojinete
    Rodamientos de bolas de sección fina
  • Material del cojinete
    Acero
  • Clasificación de precisión
    ABEC 1 (clase ISO normal)
  • Descripción
    KG055CP0 BRG
  • Radio de filete
    0.08 pulg.
  • Estándares cumplidos
    AISI 52100
  • UPC_NO
    662729185996
  • Peso
    4.70 lb
  • Ángulo de contacto
    No aplicable
  • Número de catálogo del fabricante
    KG055CP0
  • Tipo de sello
    Abierta(s)
  • Advertencia de aplicación de empuje
    Este producto no se puede utilizar en aplicaciones de empuje
  • Tipo de cojinete
    Contacto radial
  • Tipo de producto
    Rodamientos de bolas de sección fina
  • Descripción larga
    KG055CP0 Rodamiento de bolas de sección fina con orificio de 5.5000 pulg., cierre abierto recto, 7.5000 pulg. de diámetro exterior y 1.0000 pulg. de ancho para equipos de automatización.

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo