KG065AR0
Rodamiento de bolitas delgado: 6.5000 in de diámetro interno, 8.5000 in de diámetro externo, 1.0000 in de ancho, abierto, C0
Artículo MI #00111024
No. Fabricante KG065AR0
Precio3,744.40 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Rodamiento de bolitas delgado: 6.5000 in de diámetro interno, 8.5000 in de diámetro externo, 1.0000 in de ancho, abierto, C0
Artículo MI #00111024
No. Fabricante KG065AR0
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
Precio3,744.40 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
KG065AR0 BRG

Especificaciones

  • Tipo de orificio
    Recto
  • Diámetro interno
    6.5000 pulg.
  • Diámetro exterior
    8.5000 pulg.
  • Ancho general
    1.0000 pulg.
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -65 a +250 °F
  • Autorización interna
    C0
  • Capacidad de carga dinámica radial
    7761 lbf
  • Tipo de cojinete
    Rodamientos de bolas de sección fina
  • Capacidad de carga estática radial
    14220 lbf
  • Material del cojinete
    Acero
  • Clasificación de precisión
    ABEC 1 (clase ISO normal)
  • Material del retenedor de bola
    Latón
  • Tipo de retén de bola
    Separador de cavidades circulares
  • Descripción
    KG065AR0 BRG
  • Radio de filete
    0.08 pulg.
  • Estándares cumplidos
    AISI 52100
  • UPC_NO
    662729287287
  • Peso
    5.41 lb
  • Ángulo de contacto
    30 °
  • Número de catálogo del fabricante
    KG065AR0
  • Tipo de sello
    Abierta(s)
  • Tipo de cojinete
    Contacto angular
  • Tipo de producto
    Rodamientos de bolas de sección fina
  • Descripción larga
    Este cojinete de bolas de sección fina KG065AR0 tiene un diámetro recto de 6.5000 in, envolvente abierto, 8.5000 in de diámetro exterior y 1.0000 in de ancho, ideal para equipos de automatización.

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo