Descripción general
- Acero AISI 52100 sin sellos ni protectores
- Grosor radial de sección transversal estándar 1" x ancho 1"
- KAYDON Precision Clase 1 según ABEC 1F
- Cojinete de contacto radial (Tipo C): un cojinete de bolas radial de una hilera de diseño convencional
- Se trata de un conjunto tipo Conrad, lo que significa que se ensambla mediante el desplazamiento excéntrico de la pista interior dentro de la pista exterior, lo que permite la inserción de aproximadamente la mitad de un complemento completo de bolas
- Aunque el cojinete tipo C está diseñado principalmente para aplicación de carga radial, se puede configurar para aceptar cierta carga axial (empujadura) en cualquier dirección
- Pero, si el empuje es una preocupación, se debe considerar un conjunto de cojinetes de contacto angular para la aplicación específica
Especificaciones
- Tipo de orificioRecto
- Diámetro interno7.5000 pulg.
- Diámetro exterior9.5000 pulg.
- Ancho general1.0000 pulg.
- Tipo de cierreAbierta(s)
- Anillo a presión incluidoSin anillo a presión
- Rango de temperatura de funcionamiento-65 a +250 °F
- Autorización internaC0
- Tipo de cojineteRodamientos de bolas de sección fina
- Material del cojineteAcero
- Clasificación de precisiónABEC 1 (clase ISO normal)
- DescripciónKG075CP0 BRG
- Radio de filete0.08 pulg.
- Estándares cumplidosAISI 52100
- UPC_NO662729123660
- Peso6.10 lb
- Ángulo de contactoNo aplicable
- Número de catálogo del fabricanteKG075CP0
- Tipo de selloAbierta(s)
- Advertencia de aplicación de empujeEste producto no se puede utilizar en aplicaciones de empuje
- Tipo de cojineteContacto radial
- Tipo de productoRodamientos de bolas de sección fina
- Descripción largaEste cojinete de bolas de sección fina es un tipo de orificio recto con 7.5000 en diámetro de orificio, cierre abierto, 9.5000 en diámetro exterior y 1.0000 en ancho total dentro de los cojinetes de bolas de sección fina.