KG100XP0-RBC

RBC Bearings
KG100XP0-RBC

Rodamientos de contacto de cuatro puntos: 10.0000 in de diámetro interno, 12.0000 in de diámetro externo, 1.0000 in de ancho, abierto
Artículo MI #00111128
No. Fabricante KG100XP0-RBC
Precio3,472.98 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

RBC Bearings
KG100XP0-RBC

Rodamientos de contacto de cuatro puntos: 10.0000 in de diámetro interno, 12.0000 in de diámetro externo, 1.0000 in de ancho, abierto
Artículo MI #00111128
No. Fabricante KG100XP0-RBC

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio3,472.98 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
KG100XP0 BRG

Especificaciones

  • Tipo de orificio
    Recto
  • Diámetro interno
    10.0000 pulg.
  • Diámetro exterior
    12.0000 pulg.
  • Ancho general
    1.0000 pulg.
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -65 a +250 °F
  • Autorización interna
    C0
  • Material de la jaula
    Latón/compuesto
  • Capacidad de carga dinámica radial
    12147 lbf
  • Ancho del anillo interior
    1.0000 pulg.
  • Capacidad de carga estática radial
    18060 lbf
  • Material del cojinete
    52100 Acero de calidad de cojinetes
  • Forma de anillo exterior
    Plano
  • Clasificación de precisión
    ABEC 1
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • RPM Máx.
    1090 rpm
  • Espacio libre
    C0
  • Descripción
    KG100XP0 BRG
  • Radio de filete
    0.08 pulg.
  • Estándares cumplidos
    MIL-PRF-3150, AISI 52100
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    121.1 oC
  • Serie
    RBC®
  • Número de Upc del fabricante
    637400029111
  • UPC_NO
    637400029111
  • Peso
    7.9 lb
  • Ángulo de contacto
    30 °
  • Número de catálogo del fabricante
    KG100XP0-RBC
  • Material
    52100 Acero de calidad de cojinetes
  • Temperatura mínima de funcionamiento
    -53.9 oC
  • Estilo
    Cojinete de contacto de cuatro puntos
  • Tipo
    Rodamiento de bolas de sección fina
  • Tipo de cojinete
    Cojinete de contacto de cuatro puntos
  • Tipo de producto
    Rodamientos de bolas de sección fina
  • Descripción larga
    KG100XP0-RBC El cojinete de bolas de sección fina ofrece 10.0000 pulg. de diámetro interior, diámetro interior recto, cierre abierto, 12.0000 pulg. de diámetro exterior, 1.0000 pulg. de ancho, ideal para dispositivos de carga media.

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo