Grosor radial de sección transversal estándar 1" x ancho 1"
KAYDON Precision Clase 1 según ABEC 1F
Cojinete de contacto radial (Tipo C): un cojinete de bolas radial de una hilera de diseño convencional
Se trata de un conjunto tipo Conrad, lo que significa que se ensambla mediante el desplazamiento excéntrico de la pista interior dentro de la pista exterior, lo que permite la inserción de aproximadamente la mitad de un complemento completo de bolas
Aunque el cojinete tipo C está diseñado principalmente para aplicación de carga radial, se puede configurar para aceptar cierta carga axial (empujadura) en cualquier dirección
Pero, si el empuje es una preocupación, se debe considerar un conjunto de cojinetes de contacto angular para la aplicación específica
Especificaciones
Tipo de orificio
Recto
Diámetro interno
12.0000 pulg.
Diámetro exterior
14.0000 pulg.
Ancho general
1.0000 pulg.
Tipo de cierre
Abierta(s)
Anillo a presión incluido
Sin anillo a presión
Rango de temperatura de funcionamiento
-65 a +250 °F
Autorización interna
C0
Tipo de cojinete
Rodamientos de bolas de sección fina
Material del cojinete
Acero
Clasificación de precisión
ABEC 1 (clase ISO normal)
Descripción
KG120CP0 BRG
Radio de filete
0.08 pulg.
Estándares cumplidos
AISI 52100
UPC_NO
662729125596
Peso
9.30 lb
Ángulo de contacto
No aplicable
Número de catálogo del fabricante
KG120CP0
Tipo de sello
Abierta(s)
Advertencia de aplicación de empuje
Este producto no se puede utilizar en aplicaciones de empuje
Tipo de cojinete
Contacto radial
Tipo de producto
Rodamientos de bolas de sección fina
Descripción larga
KG120CP0 El cojinete de bolas de sección fina tiene 12.0000 pulg. de diámetro recto, cierre abierto, 14.0000 pulg. de diámetro exterior, 1.0000 pulg. de ancho, adecuado para sistemas giratorios de alta resistencia.
Datos de cumplimiento y seguridad
Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
Este sitio web utiliza cookies y otras tecnologías de seguimiento para mejorar la experiencia del usuario, mostrar anuncios personalizados y analizar el rendimiento y el tráfico en nuestro sitio web. También compartimos información sobre el uso que usted hace de nuestro sitio con nuestros socios de medios sociales, publicidad y análisis. Puede obtener información adicional al hacer clic en el botón Categorías de cookies.
Centro de privacidad de cookies
Cuando visita nuestro sitio web, almacenamos cookies en su navegador para recopilar información. La información recopilada podría relacionarse con usted, sus preferencias o su dispositivo, y se utiliza principalmente para hacer que el sitio funcione como usted espera y para proporcionar una experiencia web más personalizada. Haga clic en los diferentes encabezados de categorías para conocer las diferentes categorías de cookies que recopilamos.
Administrar preferencias de consentimiento
Cookies estrictamente necesarias
Estas cookies son necesarias para que el sitio web funcione y no se pueden desactivar en nuestros sistemas. Por lo general, solo se establecen en respuesta a acciones realizadas por usted que equivalen a una solicitud de servicios, como establecer sus preferencias de privacidad, iniciar sesión o completar formularios. Puede configurar su navegador para que bloquee o le avise sobre estas cookies, pero algunas partes del sitio no funcionarán en ese momento. Estas cookies no almacenan ninguna información de identificación personal.
Cookies funcionales
Estas cookies permiten que el sitio web proporcione funcionalidad y personalización mejoradas. Pueden ser establecidos por nosotros o por proveedores externos cuyos servicios hemos agregado a nuestras páginas. Si no permite estas cookies, es posible que algunos o todos estos servicios no funcionen correctamente.
Cookies de direccionamiento
Nuestros socios publicitarios pueden configurar estas cookies a través de nuestro sitio. Estas compañías pueden usarlas para crear un perfil de sus intereses y mostrarle anuncios relevantes en otros sitios. No almacenan información personal directamente, pero se basan en la identificación única de su navegador y dispositivo de Internet. Si no permite estas cookies, experimentará publicidad menos dirigida.
Cookies de rendimiento
Estas cookies nos permiten contar las visitas y las fuentes de tráfico para que podamos medir y mejorar el rendimiento de nuestro sitio. Nos ayudan a saber qué páginas son las más y las menos populares y a ver cómo se mueven los visitantes por el sitio. Toda la información que recopilan estas cookies es acumulada y, por lo tanto, anónima. Si no permite estas cookies, no sabremos cuándo ha visitado nuestro sitio y no podremos monitorear su rendimiento.