Descripción general
- Acero AISI 52100 sin sellos ni protectores
- Grosor radial de sección transversal estándar 1" x ancho 1"
- KAYDON Precision Clase 1 según ABEC 1F
- Cojinete de contacto angular (tipo A)
- El cojinete tipo A también es un diseño convencional que cuenta con un separador de alojamiento circular y un ángulo de contacto de 30° junto con aproximadamente el 67 % de un complemento completo de bolas
- El principal beneficio del cojinete tipo A es que proporciona una mayor capacidad de empuje que un cojinete tipo C o tipo X.
- Debido a su carrera exterior avellanada, los rodamientos tipo A tienen capacidad de empuje unidireccional.
- Por lo tanto, este cojinete debe montarse en oposición a otro cojinete para establecer y mantener el ángulo de contacto, y para soportar cargas de empuje inversas
Especificaciones
- Tipo de orificioRecto
- Diámetro interno14.0000 pulg.
- Diámetro exterior16.0000 pulg.
- Ancho general1.0000 pulg.
- Tipo de cierreAbierta(s)
- Anillo a presión incluidoSin anillo a presión
- Rango de temperatura de funcionamiento-65 a +250 °F
- Autorización internaC0
- Capacidad de carga dinámica radial11338 lbf
- Tipo de cojineteRodamientos de bolas de sección fina
- Capacidad de carga estática radial28430 lbf
- Material del cojineteAcero
- Clasificación de precisiónABEC 1 (clase ISO normal)
- Material del retenedor de bolaLatón
- Tipo de retén de bolaSeparador de cavidades circulares
- DescripciónKG140AR0 BRG
- Radio de filete0.08 pulg.
- Estándares cumplidosAISI 52100
- UPC_NO662729281230
- Peso10.90 lb
- Ángulo de contacto30 °
- Número de catálogo del fabricanteKG140AR0
- Tipo de selloAbierta(s)
- Tipo de cojineteContacto angular
- Tipo de productoRodamientos de bolas de sección fina
- Descripción largaKG140AR0 Características de rodamiento de 14.0000 pulg. de diámetro interior, diámetro interior recto, cierre abierto, 16.0000 pulg. de diámetro exterior, 1.0000 pulg. de ancho, ideal para herramientas aeroespaciales y de precisión.