Motion
KG180CP0-RBC

RBC Bearings
KG180CP0-RBC

Rodamiento de bolitas delgado RBC®: 18.0000 in de diámetro interno, 20.0000 in de diámetro externo, 1.0000 in de ancho, abierto, C0
Artículo MI #00111217
No. Fabricante KG180CP0-RBC
Precio12,242.62 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

RBC Bearings
KG180CP0-RBC

Rodamiento de bolitas delgado RBC®: 18.0000 in de diámetro interno, 20.0000 in de diámetro externo, 1.0000 in de ancho, abierto, C0
Artículo MI #00111217
No. Fabricante KG180CP0-RBC
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
Precio12,242.62 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
KG180CP0 BRG

Especificaciones

  • Tipo de orificio
    Recto
  • Diámetro interno
    18.0000 pulg.
  • Diámetro exterior
    20.0000 pulg.
  • Ancho general
    1.0000 pulg.
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Ranura de llenado de tipo de fila
    Ranura sin llenado
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • Número de filas
    1
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -60 A 250 °F
  • Autorización interna
    C0
  • Material de la jaula
    Latón/No metálico
  • Capacidad de carga dinámica radial
    12367 lbf
  • Ancho del anillo interior
    1 pulg.
  • Capacidad de carga estática radial
    31190 lbf
  • Material del cojinete
    52100 Acero de calidad de cojinetes
  • Forma de anillo exterior
    Recto
  • Clasificación de precisión
    ABEC 1F
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • RPM Máx.
    1050 rpm
  • Descripción
    KG180CP0 BRG
  • Radio de filete
    0.08 pulg.
  • Estándares cumplidos
    MIL-PRF-23827, MIL-PRF-3150
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    250 °F
  • Serie
    RBC®
  • Número de Upc del fabricante
    637400028930
  • UPC_NO
    637400028930
  • Peso
    13.7 lb
  • Número de catálogo del fabricante
    KG180CP0-RBC
  • Tipo de sello
    Abierta(s)
  • Tipo de cojinete
    Contacto radial
  • Tipo de producto
    Rodamientos de bolas de sección fina
  • Detalles adicionales
    KG180CP0-RBC - Rodamientos de bolas de sección fina - Contacto radial, tipo C - Orificio de 18", 20" OD, 1" de ancho
  • Descripción larga
    KG180CP0-RBC Características de rodamiento de 18.0000 pulg. de diámetro interior, diámetro interior recto, cierre abierto, 20.0000 pulg. de diámetro exterior, 1.0000 pulg. de ancho, diseñado para aplicaciones rotativas pesadas.

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo