KG250AR0
Rodamiento de bolitas delgado: 25.0000 in de diámetro interno, 27.0000 in de diámetro externo, 1.0000 in de ancho, abierto, C0
Artículo MI #00111247
No. Fabricante KG250AR0
Price$18,454.49/each
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Rodamiento de bolitas delgado: 25.0000 in de diámetro interno, 27.0000 in de diámetro externo, 1.0000 in de ancho, abierto, C0
Artículo MI #00111247
No. Fabricante KG250AR0
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
Price$18,454.49/each

Descripción general

Descripción del fabricante
KG250AR0 BRG
  • Acero AISI 52100 sin sellos ni protectores
  • Grosor radial de sección transversal estándar 1" x ancho 1"
  • KAYDON Precision Clase 1 según ABEC 1F
  • Cojinete de contacto angular (tipo A)
  • El cojinete tipo A también es un diseño convencional que cuenta con un separador de alojamiento circular y un ángulo de contacto de 30° junto con aproximadamente el 67 % de un complemento completo de bolas
  • El principal beneficio del cojinete tipo A es que proporciona una mayor capacidad de empuje que un cojinete tipo C o tipo X.
  • Debido a su carrera exterior avellanada, los rodamientos tipo A tienen capacidad de empuje unidireccional.
  • Por lo tanto, este cojinete debe montarse en oposición a otro cojinete para establecer y mantener el ángulo de contacto, y para soportar cargas de empuje inversas

Especificaciones

  • Tipo de orificio
    Recto
  • Diámetro interno
    25.0000 pulg.
  • Diámetro exterior
    27.0000 pulg.
  • Ancho general
    1.0000 pulg.
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -65 a +250 °F
  • Autorización interna
    C0
  • Capacidad de carga dinámica radial
    15239 lbf
  • Tipo de cojinete
    Rodamientos de bolas de sección fina
  • Capacidad de carga estática radial
    49280 lbf
  • Material del cojinete
    Acero
  • Clasificación de precisión
    ABEC 1 (clase ISO normal)
  • Material del retenedor de bola
    Latón
  • Tipo de retén de bola
    Separador de cavidades circulares
  • Descripción
    KG250AR0 BRG
  • Radio de filete
    0.08 pulg.
  • Estándares cumplidos
    AISI 52100
  • UPC_NO
    662729287102
  • Peso
    18.80 lb
  • Ángulo de contacto
    30 °
  • Número de catálogo del fabricante
    KG250AR0
  • Tipo de sello
    Abierta(s)
  • Tipo de cojinete
    Contacto angular
  • Tipo de producto
    Rodamientos de bolas de sección fina
  • Descripción larga
    El cojinete de bolas de sección fina KG250AR0 cuenta con un diámetro de orificio de 25.0000 in, tipo abierto recto, 27.0000 in de diámetro exterior y 1.0000 in de ancho para aplicaciones industriales.

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo