Descripción general
Especificaciones
- Tipo de orificioRecto
- Diámetro interno25.0000 pulg.
- Diámetro exterior27.0000 pulg.
- Ancho general1.0000 pulg.
- Tipo de cierreAbierta(s)
- Anillo a presión incluidoSin anillo a presión
- Número de filas1
- Autorización internaC0
- Material de la jaulaLatón
- Capacidad de carga dinámica radial41420 lbf
- Ancho del anillo interior1 pulg.
- Capacidad de carga estática radial142300 lbf
- Material del cojinete52100 Acero de calidad de cojinetes
- Ancho del anillo exterior1.0000 pulg.
- Forma de anillo exteriorPlano
- Clasificación de precisiónABEC 1
- Recubrimiento de acabadoSin recubrimiento
- RPM Máx.770 rpm
- Espacio libreC0
- DescripciónKG250AR0 BRG
- Radio de filete0.08 pulg.
- Estándares cumplidosAISI 52100, MIL-PRF-3257
- Temperatura máxima de funcionamiento250 °F
- SerieRBC®
- Página de producto del fabricante
- Número de Upc del fabricante637400028725
- UPC_NO637400028725
- Peso19.5 lb
- Ángulo de contacto30 °
- Número de catálogo del fabricanteKG250AR0-RBC
- Material52100 Acero de calidad de cojinetes
- TipoCojinete de bolas de contacto angular
- Tipo de cojineteCojinete de bolas de contacto angular
- Tipo de productoRodamientos de bolas de sección fina
- Detalles adicionalesKG250AR0-RBC - Cojinetes de bolas de sección fina - Contacto angular, tipo A
- Descripción largaKG250AR0-RBC El cojinete de bolas de sección fina tiene 25.0000 pulg. de diámetro interior, diámetro interior recto, cierre abierto, 27.0000 pulg. de diámetro exterior, 1.0000 pulg. de ancho, construido para máquinas industriales.
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Soluciones de productividad de eritrocitos para extrusoras de procesamiento de alimentosLos cojinetes de empuje de rodillos cónicos RBC que utilizan acero limpio MAX3 dan como resultado mayores capacidades y una vida útil a la fatiga en las extrusoras de procesamiento de alimentos.
Ver la documentación
Rodamientos para equipos de yacimientos petrolíferos RBCEquipos para aplicaciones en yacimientos petrolíferos y petrolíferos: cojinetes de Lubron, cojinetes de empuje de rodillos cónicos, cojinetes cilíndricos de rodillos, cojinetes planos esféricos, cojinetes autolubricantes
Ver la documentación
Rodamientos cilíndricos y de bola de gran diámetro de RBCRodamientos de rodillos de servicio pesado, rodamientos de bolas y rodillos, rodamientos de bolas y rodamientos de empuje cilíndricos de rodillos de RBC Bearings.
Ver la documentación
RBC ImpactTuffLos rodamientos planos esféricos ImpactTuff mejoran la resistencia a las cargas de choque, lo que reduce el tiempo de inactividad.
Ver la documentación