Descripción general
Especificaciones
- Tipo de orificioRecto
- Diámetro interno35.0000 pulg.
- Diámetro exterior37.0000 pulg.
- Ancho general1.0000 pulg.
- Tipo de cierreAbierta(s)
- Ranura de llenado de tipo de filaRanura sin llenado
- Anillo a presión incluidoSin anillo a presión
- Número de filas1
- Rango de temperatura de funcionamiento-60 A 250 °F
- Autorización internaC0
- Material de la jaulaLatón/No metálico
- Capacidad de carga dinámica radial17195 lbf
- Ancho del anillo interior1 pulg.
- Capacidad de carga estática radial59100 lbf
- Material del cojinete52100 Acero de calidad de cojinetes
- Forma de anillo exteriorRecto
- Clasificación de precisiónABEC 1F
- Recubrimiento de acabadoSin recubrimiento
- RPM Máx.560 rpm
- DescripciónKG350CP0 BRG
- Radio de filete0.08 pulg.
- Estándares cumplidosMIL-PRF-23827, MIL-PRF-3150
- Temperatura máxima de funcionamiento250 °F
- SerieRBC®
- Número de Upc del fabricante637400028978
- UPC_NO637400028978
- Peso27.1 lb
- Número de catálogo del fabricanteKG350CP0-RBC
- Tipo de selloAbierta(s)
- Tipo de cojineteContacto radial
- Tipo de productoRodamientos de bolas de sección fina
- Detalles adicionalesKG350CP0-RBC - Rodamientos de bolas de sección fina - Contacto radial, tipo C - Orificio de 35", 37" OD, 1" de ancho
- Descripción largaKG350CP0-RBC Características de rodamiento de 35.0000 pulg. de diámetro interior, diámetro interior recto, cierre abierto, 37.0000 pulg. de diámetro exterior, 1.0000 pulg. de ancho, construido para maquinaria industrial pesada.
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Soluciones de productividad de eritrocitos para extrusoras de procesamiento de alimentosLos cojinetes de empuje de rodillos cónicos RBC que utilizan acero limpio MAX3 dan como resultado mayores capacidades y una vida útil a la fatiga en las extrusoras de procesamiento de alimentos.
Ver la documentación
Rodamientos para equipos de yacimientos petrolíferos RBCEquipos para aplicaciones en yacimientos petrolíferos y petrolíferos: cojinetes de Lubron, cojinetes de empuje de rodillos cónicos, cojinetes cilíndricos de rodillos, cojinetes planos esféricos, cojinetes autolubricantes
Ver la documentación
Rodamientos cilíndricos y de bola de gran diámetro de RBCRodamientos de rodillos de servicio pesado, rodamientos de bolas y rodillos, rodamientos de bolas y rodamientos de empuje cilíndricos de rodillos de RBC Bearings.
Ver la documentación
RBC ImpactTuffLos rodamientos planos esféricos ImpactTuff mejoran la resistencia a las cargas de choque, lo que reduce el tiempo de inactividad.
Ver la documentación