Descripción general
Especificaciones
- Diámetro de la bola1.0000 pulg.
- Serie4180
- Material de la bolaAcero inoxidable
- MontajeMontaje en brida
- Material de la carcasaPlaca de zinc C.R.S.
- Altura total1.1875 pulg.
- Ancho general1.8550 pulg.
- Material de apoyoAcero inoxidable
- Capacidad de carga máxima125 lb
- Catálogo del fabricante