Descripción general
Especificaciones
- Diámetro de la bola1.0000 pulg.
- Serie4230
- Material de la bolaAcero al carbono
- MontajeMontaje en brida
- Material de la carcasaPlaca de zinc C.R.S.
- Altura total1.1875 pulg.
- Ancho general2.6970 pulg.
- Material de apoyoAcero al carbono
- Capacidad de carga máxima125 lb
- UPC_NO662300330203
- Catálogo del fabricante