4230-38
Transferencia de bola con montaje bridado y capacidad de luz - Serie 4230 , 1.0000 pulg. de diámetro de bola, Material de bola de acero inoxidable, Material de carcasa de acero inoxidable, Capacidad de carga de 125 lb
Artículo MI #00111337
No. Fabricante 4230-38
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Transferencia de bola con montaje bridado y capacidad de luz - Serie 4230 , 1.0000 pulg. de diámetro de bola, Material de bola de acero inoxidable, Material de carcasa de acero inoxidable, Capacidad de carga de 125 lb
Artículo MI #00111337
No. Fabricante 4230-38
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
Cotización requerida

Descripción general

Descripción del fabricante
4230-38 BALL TRANSFER

Especificaciones

  • Diámetro de la bola
    1.0000 pulg.
  • Serie
    4230
  • Material de la bola
    Acero inoxidable
  • Montaje
    Montaje en brida
  • Material de la carcasa
    Acero inoxidable
  • Altura total
    1.1875 pulg.
  • Ancho general
    2.6970 pulg.
  • Material de apoyo
    Acero inoxidable
  • Capacidad de carga máxima
    125 lb
  • Catálogo del fabricante

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo