4240-03
Transferencia de bola montada en poste de capacidad ligera - Serie 4240 , 1.0000 pulg. de diámetro de bola, Material de bola de acero al carbono, Material de carcasa de óxido negro C.R.S., Capacidad de carga de 125 lb
Artículo MI #00111351
No. Fabricante 4240-03
Precio15.18 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Transferencia de bola montada en poste de capacidad ligera - Serie 4240 , 1.0000 pulg. de diámetro de bola, Material de bola de acero al carbono, Material de carcasa de óxido negro C.R.S., Capacidad de carga de 125 lb
Artículo MI #00111351
No. Fabricante 4240-03

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio15.18 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
4240-03 BALL TRANSFER

Especificaciones

  • Diámetro de la bola
    1.0000 pulg.
  • Serie
    4240
  • Material de la bola
    Acero al carbono
  • Montaje
    Montaje de poste
  • Material de la carcasa
    Óxido negro C.R.S.
  • Longitud del poste
    .720"
  • Tamaño de la rosca
    5/16-18
  • Altura total
    2.0760 pulg.
  • Ancho general
    1.2031 pulg.
  • Material de apoyo
    Acero al carbono
  • Capacidad de carga máxima
    125 lb
  • UPC_NO
    662300330500
  • Catálogo del fabricante

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo