Descripción general
Especificaciones
- Diámetro de la bola1.5000 pulg.
- Serie4260
- Material de la bolaAcero al carbono
- MontajeMontaje en brida
- Material de la carcasaPlaca de zinc C.R.S.
- Altura total1.8125 pulg.
- Ancho general3.0000 pulg.
- Material de apoyoAcero al carbono
- Capacidad de carga máxima250 lb
- UPC_NO662300330609
- Catálogo del fabricante