Descripción general
Especificaciones
- Diámetro de la bola1.5000 pulg.
- Serie4260
- Material de la bolaAcero inoxidable
- MontajeMontaje en brida
- Material de la carcasaAcero inoxidable
- Altura total1.8125 pulg.
- Ancho general3.0000 pulg.
- Material de apoyoAcero inoxidable
- Capacidad de carga máxima250 lb
- Catálogo del fabricante