Descripción general
- Rodamiento esférico serie 22300
- Elementos rodantes esféricos separados de una fila
- Orificio de aceite y ranura de lubricación anular
- Mayor que la holgura interna estándar
Especificaciones
- Tipo de orificioRecto
- Tipo de anillo exteriorNo dividido
- Diámetro interno50 mm
- Diámetro exterior110 mm
- Ancho general40 mm
- Tipo de jaulaUna pieza
- Tipo de cierreAbierta(s)
- Autorización internaC3
- Tipo de orificio de lubricaciónRanura y orificio de lubricación
- Número de filas1
- Temperatura máxima de funcionamiento300° F
- Capacidad de carga dinámica167.6 kN
- RPM máximas (grasa)2100 rpm
- RPM Máx.4200 rpm
- Rango de temperatura de funcionamiento-30 a 300 °F
- Material de la jaulaJaula de acero
- Tipo de selloAbierta(s)
- Material del cojinete52100 Acero de cojinete
- Clasificación de precisiónISO 15-2008
- Recubrimiento de acabadoSin recubrimiento
- Radio de filete0.079 pulg.
- Serie22300
- Número de catálogo del fabricanteSB 22310 C3 W33
- Página de producto del fabricante
- Número de Upc del fabricante726166009885
- UPC_NO726166009885
- Dibujo CAD
- Código de armonización8482.30.0040
- Peso4.10 lb
- RecubrimientoSin recubrimiento
- Elemento rodanteRodillo esférico
- Material del rodillo52100 Acero de cojinete
- Material52100 Acero de cojinete
- Tipo de productoRodamientos de rodillos esféricos