SB 22317  W33

McGill (RRX)
SB 22317 W33

SPHERE-ROL® Cojinete de rodillos esférico - 85 mm D.I., 180 mm D.E., 60 mm Ancho, Orificio recto, Abierto, Normal
Artículo MI #00111481
No. Fabricante SB 22317 W33
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

McGill (RRX)
SB 22317 W33

SPHERE-ROL® Cojinete de rodillos esférico - 85 mm D.I., 180 mm D.E., 60 mm Ancho, Orificio recto, Abierto, Normal
Artículo MI #00111481
No. Fabricante SB 22317 W33

Disponibilidad:
Inventario limitado
Envío
El tiempo de envío puede variar. Un representante de Motion te asesorará.
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Cotización requerida

Descripción general

Descripción del fabricante
SB 22317 W33 BRG
  • Rodamiento esférico serie 22300
  • Elementos rodantes esféricos separados de una fila
  • Orificio de aceite y ranura de lubricación anular
  • Holgura interna estándar

Especificaciones

  • Tipo de orificio
    Recto
  • Tipo de anillo exterior
    No dividido
  • Diámetro interno
    85 mm
  • Diámetro exterior
    180 mm
  • Ancho general
    60 mm
  • Tipo de jaula
    Una pieza
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Autorización interna
    CN
  • Tipo de orificio de lubricación
    Ranura y orificio de lubricación
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    300° F
  • RPM Máx.
    2500 rpm
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -30 a 300 °F
  • Material de la jaula
    Jaula de acero
  • Material del cojinete
    52100 Acero de cojinete
  • Clasificación de precisión
    P0 | ISO 15-2008
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Radio de filete
    0.098 pulg.
  • Serie
    22300
  • Número de catálogo del fabricante
    SB 22317 W33
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    726166011703
  • Dibujo CAD
  • Material del rodillo
    52100 Acero de cojinete
  • Tipo de producto
    Rodamientos de rodillos esféricos

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo