Motion
Z-522400.04.DRGL

FAG (Schaeffler)
Z-522400.04.DRGL

Cojinete de rodillos esférico - 340 mm D.I., 870 mm D.E., 15.5000 pulg. de ancho, orificio recto, abierto, C0
Artículo MI #00111788
No. Fabricante Z-522400.04.DRGL
Precio407,158.41 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

FAG (Schaeffler)
Z-522400.04.DRGL

Cojinete de rodillos esférico - 340 mm D.I., 870 mm D.E., 15.5000 pulg. de ancho, orificio recto, abierto, C0
Artículo MI #00111788
No. Fabricante Z-522400.04.DRGL
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
Precio407,158.41 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
Z-522400.04.DRGL

Especificaciones

  • Tipo de orificio
    Recto
  • Tipo de anillo exterior
    No dividido
  • Diámetro interno
    340 mm
  • Diámetro exterior
    870 mm
  • Ancho general
    15.5000 pulg.
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Autorización interna
    C0
  • Tipo de orificio de lubricación
    Ranura y orificio de lubricación
  • Capacidad de carga dinámica
    5500 kN
  • Capacidad de carga estática
    11900 kN
  • RPM Máx.
    480 rpm
  • Material de la jaula
    Latón
  • Material del cojinete
    Acero cromado
  • Clasificación de precisión
    No calificado
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Ancho del anillo exterior
    272 mm
  • Serie
    522
  • Catálogo del fabricante
  • UPC_NO
    4012801353793
  • Peso
    2310.00 lb
  • Tipo de producto
    Rodamientos de rodillos esféricos

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos