Motion
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SKF
BSTB 461903 C

Cojinete de rodillos esférico - 380 mm D.I., 980 mm D.E., 431.80 mm Ancho, Orificio recto, Abierto, Especial
Artículo MI #00111811
No. Fabricante BSTB 461903 C

Disponibilidad:
Interrupción
Envío
El tiempo de envío puede variar. Un representante de Motion te asesorará.
Ya no vendemos este producto. Si necesita ayuda para encontrar un reemplazo, puede solicitar un artículo o comunicarse con nosotros
Cotización requerida

Descripción general

Descripción del fabricante
BSTB 461903 C BRG

Especificaciones

  • Tipo de orificio
    Recto
  • Tipo de anillo exterior
    No dividido
  • Diámetro interno
    380 mm
  • Diámetro exterior
    980 mm
  • Ancho general
    431.80 mm
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Autorización interna
    Especial
  • Tipo de orificio de lubricación
    Ranurado de aceite y orificios en anillos interiores y exteriores
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    392 grados °F
  • Material de la jaula
    Jaula de latón
  • Aplicación
    Servicio pesado
  • Serie
    0
  • UPC_NO
    7316577291813
  • Peso
    3039.29 lb
  • Tipo de producto
    Rodamientos de rodillos esféricos

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos