Motion
B-9310-G

Timken
B-9310-G

Cojinete de rodillos esférico - 380 mm D.I., 980 mm D.E., 432 mm Ancho, Orificio recto, Abierto
Artículo MI #00111812
No. Fabricante B-9310-G
Precio688,672.74 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Timken
B-9310-G

Cojinete de rodillos esférico - 380 mm D.I., 980 mm D.E., 432 mm Ancho, Orificio recto, Abierto
Artículo MI #00111812
No. Fabricante B-9310-G
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
Precio688,672.74 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
B-9310-G RODILLO ESFÉRICO BRG

Especificaciones

  • Tipo de orificio
    Recto
  • Diámetro interno
    380 mm
  • Diámetro exterior
    980 mm
  • Ancho general
    432 mm
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Material del cojinete
    Acero
  • Serie
    0
  • Número de Upc del fabricante
    087796135314
  • UPC_NO
    087796135314
  • Peso
    3100 lb
  • Tipo de cojinete
    Rodamientos de rodillos esféricos
  • Material del elemento
    Rodillo
  • Relubricable
    No
  • Elemento rodante
    Esférico
  • Tipo de producto
    Rodamientos de rodillos esféricos

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos