Motion
22217 EK/VA751

SKF
22217 EK/VA751

Rodamiento de rodillos esféricos - 85 mm D.I., 150 mm D.E., 36 mm Ancho, 1:12 Mandril cónico, Especial
Artículo MI #00111874
No. Fabricante 22217 EK/VA751
Precio2,595.51 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SKF
22217 EK/VA751

Rodamiento de rodillos esféricos - 85 mm D.I., 150 mm D.E., 36 mm Ancho, 1:12 Mandril cónico, Especial
Artículo MI #00111874
No. Fabricante 22217 EK/VA751
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
Su precio$2,595.51/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
22217 EKVA751 BRG
  • Cojinete de rodillos esférico, diámetro cónico 1:12, abierto, caja de acero, prensa de impresión

Especificaciones

  • Tipo de orificio
    Conocido 1:12
  • Tipo de anillo exterior
    No dividido
  • Diámetro interno
    85 mm
  • Diámetro exterior
    150 mm
  • Ancho general
    36 mm
  • Tipo de jaula
    Chapa metálica
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Autorización interna
    Especial
  • Tipo de orificio de lubricación
    Orificio y ranura
  • Número de filas
    Fila doble
  • Capacidad de carga dinámica
    65419 lbf
  • Capacidad de carga estática
    73063 lbf
  • RPM Máx.
    5600 rpm
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    Máximo de +390 °F
  • Material de la jaula
    Acero de cojinetes
  • Material del cojinete
    Acero para cojinetes
  • Clasificación de precisión
    No calificado
  • Recubrimiento de acabado
    Ninguna
  • Radio de filete
    2.00 mm
  • Serie
    222
  • Página de producto del fabricante
  • Catálogo del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    7316571734170
  • UPC_NO
    7316571734170
  • Peso
    5.93 lb
  • Recubrimiento
    Ninguna
  • Localización
    Ninguna
  • Elemento rodante
    Esférico
  • Ranura de llenado de tipo de fila
    2
  • Descripción
    Cojinete de rodillos esférico, diámetro cónico 1:12, abierto, caja de acero, prensa de impresión
  • ABEC
    ABEC 5
  • Material de recubrimiento
    Ninguna
  • Lubricación
    Ninguna
  • Tipo de lubricación
    Orificio y ranura
  • Material del rodillo
    Acero para cojinetes
  • Tipo de producto
    Rodamientos de rodillos esféricos

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos