Descripción general
Especificaciones
- Tipo de orificioRecto
- Diámetro interno25 mm
- Diámetro exterior47 mm
- Ancho general12 mm
- Tipo de cierreAbierta(s)
- Ángulo de contacto15 °
- Anillo a presión incluidoSin anillo a presión
- Aplicación del tornillo de bolaNo apto para tornillos de bola
- Autorización internaC0
- Clasificación de precisiónABEC 7 (ISO Clase 4)
- Tipo de cojineteCojinetes de contacto angular de husillo y máquina herramienta de precisión
- Capacidad de carga dinámica radial2900 lbf
- Capacidad de carga estática radial1660 lbf
- RPM Máx.30900 rpm
- Material de la jaulaResina fenólica
- Recubrimiento de acabadoSin recubrimiento
- Radio de filete0.6 mm
- Serie2MM9100WI
- Estándares cumplidosABMA
- Número de Upc del fabricante087796072084
- UPC_NO087796072084
- Descripción2MM9105WI DUH XTRA PRECISION BRG
- Peso0.36 lb
- Tipo de productoCojinetes de contacto angular de husillo y máquina herramienta de precisión